Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

MECHE AUTOPENETRANTE 29MM (X1)

Réf.: 48251122
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48251122
EAN / GTIN 045242119073
Réf. fabricant 48251122
Article hors catalogue L00800 2716

Description

Description:

  • Sur tous les diamètres, les vis pilote sont amovibles et remplaçables
  • Deux vis d'alimentation sont fournies avec chaque pièce
  • Elle percent plus rapidement dans le bois et permettent de réaliser des trous précis et lisses pour le passage de tuyau
  • Les mèches à façonner auto-pénétrantes Milwaukee® s’enfoncent dans le matériau sans pression
  • Chaque mèche est livrée avec 2 lames de rechanges + 2 vis pilote + 2 vis de serrage + 1 clé

Caractéristique(s):

  • Diamètre de serrage maximal [mm] : 7/16″ Hex
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : SFD 29 mm - 1 pc
  • Réception de la tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier