{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ dents DC | 80 mm | |
Largeur de coupe | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 5 | |
Norme | DIN 885 A | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | ±0,1 | |
⌀ alésage H6 d1 | 27 mm | |
Nombre de dents Z | 14 | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Epaisseur moyeu b ±0,1 | 8,5 mm | |
⌀ moyeu d2 ±1 | 50 mm | |
Hauteur de dent Zh | 15 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B | 14 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E | 25 mm - 27,8 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente A | 14 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente B | 16 mm | |
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente, pour largeur totale E | 27,5 mm - 29,8 mm | |
Avance fz dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Arrosage interne | non | |
Type de queue | avec alésage | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises 3 tailles |
Référence article | 185005 80X14 |