Exécution:
Porte-outils à cliquet à deux mors pour le serrage de carrés d’entraînement. Poignée coulissante avec gorge centrale et à chaque extrémité pour encliquetage de la bille d’arrêt. Support avec revêtement en acier inoxydable. Cliquet réversible gauche / droite ou fixe. Modèle tout acier pour une charge dynamométrique élevée. Mors de serrage fraisés et trempés pour une ténacité élevée et une dureté de surface optimale.
Adaptateur avec queue à six pans 1/4 pouce suivant DIN 3126 entièrement en acier, pour fixation de petits tarauds (M3 - M10).
Utilisation:
Idéals pour les travaux de réparation et de montage en utilisation mobile.
Remarque(s):
Pour d’autres tailles de carrés de tarauds et d’alésoirs, se reporter aux tableaux des groupes de produits correspondants.