Alésoir hautes performances en carbure monobloc GARANT Master Alu HPC Trous borgnes DLC

Réf.: 164405
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
129 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: W
  • Arrosage interne: Oui, à 25 bars
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6

Description

Exécution:

Alésoirs HPC spéciaux de la toute dernière génération pour l'usinage de l'aluminium, avec géométrie de coupe et substrat en carbure optimisés.
Arêtes très courtes pour des valeurs de coupe accrues. Stratégie de lubrification optimisée grâce aux sorties de lubrification radiales avec orientation directe sur l'arête.

Modèle adapté CN avec ⌀ queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les mandrins expansibles hydrauliques ou les mandrins de serrage de haute précision.
Précision de concentricité et sécurité de processus maximales grâce au pas différentiel des arêtes et à la conception spéciale de la largeur de chanfrein ronde.
Modèle avec revêtement DLC sp2.
Données de tolérance:
Configurables: alésoirs rectifiés pour ajustement suivant indications.
H7: exécution suivant DIN1420 pour tolérance d’alésage H7.

Utilisation:

Modèle spécial pour trous borgnes.

Produits adaptés

De la même série "Master Alu"
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
    ⌀ nom. DC (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier