Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

WOHX 06T302 à gauche P25M

Réf.: 268916 P25M

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOHX 06T302 L
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance P25M
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Angle de coupe 6 degré
Prof. coupe ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 300 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 120 m/min - 180 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268916 P25M
Réf. fabricant W01 34060.0203

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.