{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Code ISO plaquette | DNMG 150404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7035-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Fortement intermittente | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avance f | 0,2 mm/tr - 0,5 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 320 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250767 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197949097 |