{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Code ISO plaquette | CNMG 120412 | |
Nuance | CA525 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | WQ | |
Prof. coupe ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Avance f | 0,15 mm/tr - 0,35 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Nombre de changements/dents | 4 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 250215 CA525 | |
Réf. fabricant | TAC00932 |