{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Sens de la coupe | Gauche et droit | |
Pour profil de moletage | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Largeur tige | 16 mm | |
Hauteur tige | 16 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 20 mm | |
Pour largeur de molette b | 8 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 6 mm | |
Capacité | 15 mm - 200 mm | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290035 16 | |
Réf. fabricant | 31000550 |