Réf.: 218224

Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1,5 mm TiAlN

Marque: Mimatic

Lames de scie PolySAW-G Largeur ap = 1,5 mm TiAlN

Prix unitaire
à partir de  275,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Descriptif produit

Exécution:

Pour le tronçonnage, le sciage et l’entaillage.
Le modèle PolySAW-G permet de travailler jusqu’à fleur de lame.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Données techniques

Revêtement
TiAlN
Avance fz
0,02 mm
Largeur ap
1,5 mm

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
300
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
120
av. arrosage max.
 
à sec
 
loading spinner image
loading spinner image