Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

SPMT 180616 EN-NB3 GG

Réf.: 224830 GG

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SPMT 180616 EN-NB3
Type GG
Nuance PR1210
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,11 − 0,33 mm
Utilisation Standard
Epaisseur plaquette E 6,35 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 224830 GG
EAN / GTIN 4960664620036

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
180
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

La géométrie spéciale des plaquettes permet de réduire les efforts de coupe et d’améliorer le bris de copeaux.

Utilisation:

NB3 / NB4: utilisation générale.

Remarque(s):

Les fraises sont équipées en alternance du même nombre de plaquettes de type NB3 et NB4. Respecter l’ordre de positionnement sur le porte-outils.
Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.