{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ min. Dmin | 11,9 mm | |
Pour type | D10 | |
Profondeur d'alésage max. | 35 mm | |
⌀ plage de broche | 11,9 mm - 14,1 mm | |
Type de produit | Broche |
Référence article | 237625 11,9 | |
EAN / GTIN | 4045197681577 |