Réf.: 198-15
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
64,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

ADAPTER 198-15, Versandgewicht: 0,203 kg, GTIN/EAN: 4000896206797
• Oil filling adapter for engines: - MINI: N47C16A ∙ N47C20A - CITOROËN: 1.6 ∙ 1.6 16V ∙ 2.0 16V - PEUGEOT: 1.6 ∙ 1.6 16V ∙ 2.0 16V. • Easy installation on the engine of the vehicle. • Ensures the necessary slow, controlled filling of engine oil for some engines – saves time: other work can be done while the oil is draining. • Replaceable aluminium adapters for many common vehicle models. • Flexible use due to plug system. • With optional angle connection piece 198-12, also suitable for hard to reach oil filling openings.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier