Dégrippant multi-usages 5000

Réf.: 083005 5000
(12,36 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 245 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH08 Dangereux pour la santé

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Jerrican
Contenu 5 l
Couleur ambré
Point d'ébullition 176 °C
Point d'éclair 47 °C
Hydrosolubilité insoluble
Propriétés oxydantes non déterminé
Viscosité cinématique < 1 mm2/s
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH08 Dangereux pour la santé
Type de produit Dégrippant multi-usages / Huile universelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083005 5000
EAN / GTIN 5032227495005
Réf. fabricant 5LTR 49505/ML

Description

Exécution:

Le dégrippant multi-usages WD-40 réputé mondialement est totalement inodore et contient un agent propulseur sans danger pour l’environnement. Sans téflon, résine, silicone ni acide.

Utilisation:

  • Antirouille avec capillarité importante − dérouille rapidement les raccords légèrement rouillés ainsi que les vis et écrous grippés.
  • Nettoyant − dissout la saleté incrustée; ne colle pas et ne durcit pas.
  • Lubrifiant pour toutes les surfaces lisses, la mécanique de précision, les charnières, les serrures, les câbles Bowden et les ferrures.
  • Produit anti-corrosion − le WD-40 chasse l'humidité, pénètre dans les pores du matériau à protéger et le préserve. Les outils sensibles et précieux sont ainsi préservés.
  • Spray contact − repousse l'humidité des composants électriques.

En cas d'utilisation du pulvérisateur industriel 083006 ou 083509083517, également pour utilisation économique sur grandes surfaces.

Remarque(s):

Homologations: Entre autres Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.