Exécution:
Corps de pince léger, très robuste en plastique renforcé de fibres de verre. Les couteaux s’adaptent automatiquement aux différents diamètres de câbles. L’isolation est coupée et retirée en une seule opération. Avec butée longitudinale et coupe-fils. Station de sertissage intégrée avec magasin pour embouts de câbles (rubans, intégré dans la poignée).
Avantage(s):
Coupe et dénudage du câble ainsi que sertissage des embouts à l’aide d’un seul outil, fini le changement d’outil fastidieux!
Utilisation:
Travaux de câblage et d’installation en petites séries (p. ex. réalisation d’armoires électriques).
Livraison:
- Pince à dénuder et à sertir 729493.
- 500 embouts de câbles (10 rubans de 50 pièces) 729497 dans les sections suivantes: 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 mm2.
- Boîtier en plastique avec logements en mousse.
Accessoire(s):
Jeux de 500 embouts de câbles (10 rubans de 50 pièces)
729497 dans les tailles 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5.
Remarque(s):
Seuls les rubans d’embouts
729497 de Weidmüller peuvent être utilisés. L’utilisation d’embouts en rouleaux peut entraîner des défauts.