Réf.: 9022P-2-05
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
8,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

ZAHNKRANZ 9022P-2-05, Versandgewicht: 0,062 kg, GTIN/EAN: 4000896187843
  • Couronne dentée
    Pour 9022 P-2
  • Poids net (kg): 0.06 kg
Haftungsausschluss

Falsche bzw. fehlerhafte Ersatzteile oder deren unsachgemäßer Einbau können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Gerätes führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile oder unsachgemäßen Einbau verfallen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenersatz- und Haftpflichtansprüche gegen den Hersteller oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier