Réf.: 9400-100
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
7,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

PNEUMATIK-ÖL 9400-100, Versandgewicht: 0,1 kg, GTIN/EAN: 4000896191390
Utilisation: - Appropriée à la lubrification des outils pneumatiques à moteur comme les clés à chocs, les ponceuses, etc. • Sert à minimiser l'usure du moteur pneumatique. • Capacité 100 ml. • Bec verseur permettant une utilisation immédiate. • Avec capuchon de fermeture. • Huile spéciale sans silicone. • Garantit une très haute performance lors de l'utilisation quotidienne. • Augmentation de la durée de vie des machines. • Made In Germany. • Poids net (kg): 0.01 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier