Réf.: 4933472166
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
449,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: Milwaukee®

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

Poignée style valise pour un transport plus facile sur et hors du chantier. Règlage rapide et facile de la pression au niveau souhaité. La connexion rapide permet à l'utilisateur de connecter et de déconnecter rapidement le tuyau. Le moteur sans charbons POWERSTATE délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les cloueuses et agrafeuses de finition courantes. Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier. Le poids de 14 kg et les deux poignées permettent au compresseur d'être facilement transporté vers et depuis le chantier. Excellente productivité avec une autonomie de 1600 clous 18G sur une batterie M18 12,0 Ah. Le régulateur permet un réglage rapide et facile de la pression au niveau souhaité. Le connecteur rapide permet à l'utilisateur de fixer et de déconnecter rapidement le tuyau pour une productivité accrue. Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE - le moteur sans charbons POWERSTATE, la batterie REDLITHIUM et l'intelligence électronqiue REDLINK PLUS - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles. Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier