{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Emballage | Mallette de transport | |
Référence fabricant | ABOP 6 Select | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Plage de vitesses de rotation | 0 min-1 - 3 350 min-1 | |
Attachement pour mandrin porte-forets | 1/2 pouce − 20 UNF | |
Capacité de serrage du mandrin | 0,5 mm - 10 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 6 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 20 mm | |
Poids | 1,4 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
Rotation gauche/droite | oui | |
pour matériau | Acier | |
Type de produit | Perceuse |
Référence article | 075012 71050162 | |
Réf. fabricant | 71050162000 |