Réf.: 06019J8202
Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
649,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: BOSCH

Toutes les informations produit :

Descriptif produit

Description:

Cordless Impact Wrench GDS 18V-1050 HC, Full power at its best: high-torque 3/4″ cordless impact wrench with BITURBO Brushless technology and adjustable modes, BITURBO Brushless technology for powerful tightening and breakaway torque of 1,050 Nm and 1,700 Nm, User interface with two default modes, metal (A) and wood (B). Further modes can be adjusted and individualised via the Toolbox App, Three speed/torque settings for high versatility and controlled power, 1 x Bluetooth Low Energy module GCY 42 Professional (1 600 A01 6NH), 2 x battery ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK), Quick charger GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G), 1/1 L-BOXX inlay for tool and charger (1 600 A02 58Y), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier