{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Référence fabricant | WSG17-125PRT | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 700 W | |
Vibrations maximales suivant EN | 2,1 m/s2 | |
⌀ disque max. | 125 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 33 mm | |
Poids | 2,4 kg | |
Dispositif homme-mort | oui | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077138 7222196 | |
Réf. fabricant | 72221960000 |