Réf.: 4798-20
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
527,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

HYDRAULIKZYLINDER 4798-20, Versandgewicht: 3,334 kg, GTIN/EAN: 4000896210718

Utilisation :
Pour les injecteurs très grippés

  • Pression de service : 700 bar
  • Poids : 3,04 kg
  • Course : 8 mm
  • Dimensions : 100 x 60 mm
  • Utilisation avec une pompe à pied hydraulique, p. ex. HAZET 4932N-100 et HAZET 4798-5/25

  • Pression de service : 700 bars
  • Poids : 3,04 kg
  • Course : 8 mm
  • Dimensions : 100 x 60 mm
  • Utilisation avec une pompe à pied hydraulique, p. ex. HAZET 4932N-100 et HAZET 4798-5/25

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier