Réf.: 4800-9A
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
67,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

KUEHLERADAPTER 4800-9A, Versandgewicht: 0,17 kg, GTIN/EAN: 4000896161881

Utilisation :
Contrôle des défauts d’étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffage

Adaptateur de radiateur pour

  • BMW Série 3 années → 2000 ∙ Z1 ∙ Z3 ∙ Z4 années → 2013
    ROVER Range-Rover
  • Filetages précisément adaptés aux orifices des réservoirs d'expansion (fermeture à baïonnette sur 4800-3 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 16 ∙ 22 ∙ 23)
  • Pièce de raccord pour la connexion au raccord rapide de la pompe de radiateur 4800-1 et à la pièce intermédiaire 4800-2 ou aux appareils de remplissage à vide du radiateur HAZET 4801-1 et 4802-1
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.17 kg

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier