Réf.: 4932N-110
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
1 492,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

LUFTHYDRAULISCHE PUMPE 4932N-110, Versandgewicht: 9,2 kg, GTIN/EAN: 4000896187393
  • Avec manomètre et 1,8 mètre de tuyau hydraulique avec raccord
  • Pression de service : 700 bar maximum
  • Filetage du raccord d'air : 12,91 mm (14″)
  • Raccord hydraulique : 16,41 mm (38″) – 18 NPTF
  • Grande pédale avec 3 positions : activer la pompe, maintenir la pression, relâcher la pression
  • Réservoir en tôle d‘acier
  • Capacité de remplissage : 1500 cm³
  • Capacité utilisable : 1000 cm³
  • Dimensions : 260 x 140 x 186 mm
  • Pression de service max. [bar]: 700 bar
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 8.4 kg

  • Avec manomètre et 1,8 mètre de tuyau hydraulique avec raccord
  • Pression de service max. : 700 bars
  • Filetage du raccord d'air : 12,91 mm (14″)
  • Raccord hydraulique : 16,41 mm (38″) – 18 NPTF
  • Grande pédale avec 3 positions : activer la pompe, maintenir la pression, relâcher la pression
  • Réservoir en tôle d‘acier
  • Capacité de remplissage : 1500 cm³
  • Capacité utilisable : 1000 cm³
  • Dimensions : 260 x 140 x 186 mm

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier