Jeu d'outils pour la dépose de vitrages

Réf.: 9034-2-05/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9034-2-05/2
EAN / GTIN 4000896176670
Réf. fabricant 9034-2-05/2
Article hors catalogue L60140 6532

Description

Description:

  • Jeu d'outils pour la dépose de vitrages
  • En forme de crochet
  • Longueur effective de la lame : 30 mm
    Pour 9034-2
  • Poids net (kg): 0.04 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.