Commutateur

Réf.: 9012EL-010/5N
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 9012EL-010/5N
EAN / GTIN 4000896182442
Réf. fabricant 9012EL-010/5N
Article hors catalogue L60140 6275

Description

Description:

  • Commutateur ∙ jeu de 5 pièces ∙ années 2013 →
    Pour 9012EL
  • Poids net (kg): 0 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier