Testeur de radiateur

Réf.: 4800/12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4800/12
EAN / GTIN 4000896165483
Réf. fabricant 4800/12
Article hors catalogue L60140 3700

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle de défauts d'étanchéité dans les systèmes de refroidissement et les circuits de chauffage
  • Contenu
    4800-1 ∙ 4800-2
    4800-3 ∙ 4A ∙ 5A ∙ 6A ∙ 7A ∙ 8A ∙ 12A ∙ 13A ∙ 17 ∙ 22 ∙ 23
  • Affectation aux types de véhicule : www.hazet.de → Service → Le conseiller en matière d'utilisation → Adaptateur de radiateur 4800
  • Coffret plastique
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 2.82 kg
  • Nombre d'outils : 12

Livraison:

Pompe de radiateur 4800-1 ∙ 4800-2 ∙ 4800-3 ∙ 4800-4A ∙ 4800-5A ∙ 4800-6A ∙ 4800-7A ∙ 4800-8A ∙ 4800-12A ∙ 4800-13A ∙ 4800-17 ∙ 4800-22 ∙ 4800-23

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier