Appareil de contrôle d'étanchéité des culasses ∙ 320 mm x 128 mm x 58 mm

Réf.: 4793/3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4793/3
EAN / GTIN 4000896076192
Réf. fabricant 4793/3

Description

Description:

Utilisation :
Décèlement des dégâts de joints de culasses,
des fuites entre la chambre de combustion et le système de refroidissement
  • Pour les moteurs refroidis par l'eau (gaz, diesel et essence)
  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 320 mm x 128 mm x 58 mm
  • Poids net (kg): 1.67 kg
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Testeur 4793-1 ∙ 4793-2 ∙ 4793-3

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier