Réf.: 1841A-22
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
36,70 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Forme demi-ronde, tranchant trempé par induction
  • Exécution droite
  • Dureté du taillant: 60 HRC
  • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir)
  • Surface : chromée brillante
  • DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 165 mm
  • Poids net (kg): 0.15 kg

• Forme demi-ronde, tranchant trempé par induction. • Exécution droite. • Dureté du taillant: 60 HRC. • Manches bimatières ergonomiques HAZET en matière plastique (bleu/noir). • Surface : chromée brillante. • DIN ISO 5745. • Made In Germany. • Dimensions: 165 mm. • Poids net (kg): 0.15 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier