Réf.: 13 66 180 T
Marque: KNIPEX®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
51,94 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc max. Ø 5,0 mm et section 10 mm². Gradins de repérage dans la mâchoire pour dénudage de longueurs constantes (11 mm et 16 mm). Réglage simple du diamètre du câble ou du fil grâce à l'écrou moleté et au contre-écrou. Cisaille pour la coupe de câbles Cu et Al jusqu'à Ø 15 mm (5 x 2,5 mm²). Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier