Réf.: 13 42 165 SB
Marque: KNIPEX®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
33,96 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Pour dégainer et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges (par ex. câbles NYM). Accès facilité dans les boîtes d’encastrement profondes grâce à la forme élancée de la tête et à l‘inclinaison optimale du coupe-gaine. Dégainage facile des câbles sans endommager les fils grâce aux arêtes coupantes circulaires avec butée de profondeur. Universel : oblongs de dénudage de précision pour conducteurs de 0,75 - 1,5 et 2,5 mm². Avec tranchant de côté pour coupe de conducteurs, fils, petites vis et clous ou pointes. Tranchants trempés par induction à environ 61 HRC pour une haute résistance à l‘usure. 30 % plus légère que les pinces comparables. acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier