Pince multiprise avec réglage par crans d’arrêt 250 mm
Réf.:
706500 250
Détails du produit
Caractéristiques techniques
Longueur totale | 250 mm | |
Surface | chromée | |
Capacité de serrage pour six-pans | 50 mm | |
Nombre de crans pour réglage | 5 | |
Norme | DIN ISO 8976 | |
Poignée | chromé | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Anti-déflagrant | non | |
Déplacement rapide | non | |
Possibilité de réglage fin rapide | non | |
Type de produit | Clé à tube et pince multiprise |
Identification numbers & Classifications
Référence article | 706500 250 | |
EAN / GTIN | 2050001005649 | |
Réf. fabricant | 015300250CP |
Description
Exécution:
Charnière entrepassée (= guidage double). Mâchoires de prise dentées, de type serre-tube, réglage par 5 crans d’arrêt, chromées.
Norme:
DIN ISO 8976
Matière(s):
Acier au chrome-vanadium, forgé.