Réf.: 87 26 250 T BK
Marque: KNIPEX®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
45,73 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Réglage par glissement de la mâchoire à même la pièce: maniement rapide, fiable et confortable. Réglage de précision: permet un ajustage optimal à des pièces de différentes tailles et une prise en main ergonomique. Bon accès à la pièce grâce à la forme effilée de la zone tête/charnière. Autobloquante sur tubes et écrous: ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort. Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées, dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure. Charnière entrepassée: grande stabilité grâce au double guidage. Ergot de protection évitant les pincements. Pince avec œillet isolé intégré pour fixation d’un dispositif antichute. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier