Réf.: 13 82 200 T BK
Marque: KNIPEX®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
49,17 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Pince multifonctions pour installations électriques. Pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts. 6 fonctions en une seule pince. Charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu. Forme élancée assurant une bonne accessibilité. Becs à bout lisse pour saisie sans endommagement de conducteurs individuels. Surfaces de préhension et zone serre-tubes pour saisie de formes plates et rondes. Bord extérieur de la mâchoire à arête plus vive pour rogner les boîtes encastrées et ébavurer les trous de passage des câbles. Trous de dénudage pour conducteurs de 0,75 - 1,5 mm² et 2,5 mm². Matrice de sertissage pour cosses de 0,5 - 2,5 mm². Coupe-câbles à tranchants de précision (trempés par induction) pour câbles Cu et Al allant jusqu'à 5 x 2,5 mm² / 15 mm de diamètre. pince à œillet de fixation pour un dispositif antichute acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier