Réf.: 4767AKF
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
85,15 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Utilisation :
Démonter et monter les bougies (Taille 16 mm = 5/8˝)

  • Ressort dans l'articulation
  • Ressort à couronne pour le maintien des bougies
  • Exécution longue
  • Dimensions américaines
  • Entraînement avec gorge à billes
  • Surface : chromée
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs
  • Taille: 16 mm ∙ 5/8 ″
  • Dimensions / longueur : 480 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 25.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 23 mm
  • Poids net (kg): 0.71 kg
  • Utilisation manuelle

Inoxydable et insensible à la chaleur

Le plus grand espace disponible pour l'isolateur en céramique

6 éléments de suspension sécurisent le maintien de la bougie

Absorption du mouvement transversal


  • Ressort à couronne pour le maintien des bougies

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier