Réf.: 4930-1/22
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
1.261,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

RADLAGERWERKZEUG-SATZ 4930-1/22, Versandgewicht: 8,76 kg, GTIN/EAN: 4000896164776
  • Jeu d'extracteurs de roulements de roues, contenu :
    4930-1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 7
    4930-721 ∙ 821 ∙ 851
    4930-34 x 40 ∙ 39 x 41 ∙ 35 x 42 ∙ 37 x 45
    4930-62 ∙ 64 ∙ 66 ∙ 68 ∙ 72 ∙ 74 ∙ 80 ∙ 82 ∙ 84
  • Jeu d'extracteurs de roulements de roues pour l'opération mécanique et hydraulique
  • Opération hydraulique avec vérin à piston creux 4932-17 et broche filetée 4932-TR 20
  • Coffret plastique
  • Garniture en mousse souple, avec possibilité d'extension
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 8.76 kg
  • Nombre d'outils : 22

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier