Matrice de sertissage pour embouts de câble isolés et non isolés

Réf.: 97 39 09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince à sertir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 97 39 09
EAN / GTIN 4003773077763
Réf. fabricant 97 39 09
Article hors catalogue L70010 1460

Description

Description:

  • un seul outil pour les sertissages les plus courants
  • changement rapide et simple des matrices de sertissage sans outil supplémentaire
  • stockage sûr et protégé des profils interchangeables dans un magasin rond
  • pince à sertir confortable, performante et de qualité professionnelle
  • résultats de sertissage fiables comparables aux matrices de sertissage fixes
  • Qualité de sertissage toujours élevée grâce aux matrices de précision et au mécanisme de blocage forcé (déverrouillable)

Caractéristique(s):

  • Application : pour embouts de câble
  • Capacité en millimètres carrés : 10,0 / 16,0 / 25,0mm²
  • AWG : 8 / 6 / 4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier