Exécution:
- L’E-torc II convainc par un boîtier robuste en aluminium et une poignée ergonomique, qui permet un maniement sûr et aisé, même dans les grands couples de serrage.
- Mesure du couple et de l’angle de rotation. Couple et angle de rotation visibles simultanément. Transmission de signal visuelle lorsque le paramètre de vissage défini est atteint, (visualisation supplémentaire via des barres de progression à LED), et sonore via un bip.
- Affichage graphique LCD avec rétroéclairage.
- Enregistrement et documentation de 2000 valeurs mesurées.
- Echange des données au moyen du port RS232C (adaptateur USB) entre la clé dynamométrique et le logiciel de commande fixe sur PC (à partir de Windows® 7).
- Modes de fonctionnement: Track, Peak, Preset.
- Commutation par logiciel de Nm à lbfft.
- Touche de commande ergonomique latérale (touche Reset/Enter, fonction rapide).
- Liste avec 5 paramètres de vissage.
- La représentation en courbe et l’analyse associée s’effectuent via le logiciel fourni.
Unités de mesure: Nm, lbfft.
Utilisation:
Clé de production pour montages en micro-séries, assurance-qualité, laboratoires d’essai ainsi que pour le contrôle et l’analyse de vissages.
Données d'utilisation:
Légende du schéma et de la formule:
L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit
Livraison:
2 piles (AA), câble de données, instructions d’utilisation, logiciel d’analyse et de commande, adaptateur USB, clé mâle coudée 6 pans pour ouvrir le logement des piles. Avec coffret métallique robuste muni d’un insert.
Remarque(s):
Solutions spéciales (options) et accessoires disponibles sur demande.