Réf.: 6690-1
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
182,50 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

MECHANISCHE WINKELSCHEIBE 6690-1, Versandgewicht: 0,482 kg, GTIN/EAN: 4000896029273
Utilisation: - Serrage commandé par l'angle de rotation (par ex. vis de culasse). • Support magnétique flexible pour le point fixe. • Pour l'utilisation avec des outils de manœuvre - avec Carré mâle entraînement 12,5 = 1⁄2″ (ou 20 = 3⁄4″) et outils - avec Carré femelle (Robertson) entraînement 12,5 = 1⁄2″ (ou 20 = 3⁄4″). • Champ de mesure 0 – 360°, graduation 1°, 95 mm ∅. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce). • Sortie : Carré massif 20 mm (3/4 pouce). • Poids net (kg): 0.48 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier