• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 8510.R 30 Set

Porte-embouts à cliquet pour PrecisionBits C6 1/4″, set dans un ToolBox pratique Avec 20 PrecisionBits pour vis à fente, Philips, Pozidriv, Torx® et vis à 6 pans creux

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
105,14 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: PB SWISS TOOLS

Informations

Données techniques

Référence article 8510.R 30 Set
EAN / GTIN 7610733225668
Réf. fabricant PB 8510.R-30 Set
Article hors catalogue L60060 2007

Descriptif produit

Description:

Twister - porte-embouts à cliquet, jeu dans une ToolBox pratique
20 embouts pour les vis les plus courantes en atelier, en laboratoire ou dans l'atelier de loisirs
cliquet avec 3 fonctions : rotation à gauche, rotation à droite et blocage
porte-embouts inox magnétique, insertion et échange rapides des embouts
manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
longueur de lame 30 mm, compacte et pratique dans les espaces confinés

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier