• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 58548.

Jeux de tournevis SwissGrip VDE jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon CEI/EN 60900

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
24,89 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: PB SWISS TOOLS

Informations

Données techniques

Référence article 58548.
EAN / GTIN 7610733273911
Réf. fabricant PB 58548.
Article hors catalogue L60060 3041

Descriptif produit

Description:

Jeu de tournevis VDE SwissGrip, entièrement isolé jusqu’à 1000 V CA / 1500 V CC selon CEI/EN 60900
pour vis Phillips
contrôlé VDE, travaux en toute sécurité jusqu'à 1000 V CA ou 1500 CC (tension continue)
pointes dimensionnellement précises, positionnement parfait dans les vis
manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
code couleur par type de vis, identification rapide
matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier