• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 8206.S1,27-50

Clés mâles à tête sphérique pour vis à 6 pans creux, avec manche

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
6,61 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: PB SWISS TOOLS

Informations

Données techniques

Référence article 8206.S1,27-50
EAN / GTIN 7610733089307
Réf. fabricant PB 8206.S1,27-50
Article hors catalogue L60060 1306

Descriptif produit

Description:

Tournevis SwissGrip, avec tête sphérique
pour vis à 6 pans creux
tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
code couleur par type de vis, identification rapide
matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier