Réf.: 803-T27
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
8,55 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Lame ronde
  • Manche trinamic unimatière ergonomique
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T27
  • Dimensions / longueur : 200 mm
  • Longueur l1: 99 mm
  • Poids net (kg): 0.06 kg

• Lame ronde. • Manche trinamic unimatière ergonomique. • Made In Germany. • Sortie : Profil TORX® intérieur. • Taille: T27. • Dimensions: 200 mm. • Longueur l1: 99 mm. • Poids net (kg): 0.06 kg.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier