Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue poignée isolante bi-matière, certifiée VDE brunie 202 mm

Réf.: 98 20 35 SL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 98 20 35 SL
EAN / GTIN 4003773079712
Réf. fabricant 98 20 35 SL
Article hors catalogue L70010 1690

Description

Description:

  • diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés
  • manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains
  • forme du manche empêchant à l'outil de rouler

Caractéristique(s):

  • Longueur de lame 100mm
  • longueur de la lame non isolée : 15mm
  • Longueur de la poignée : 102mm
  • Largeur d’arête 3,5mm
  • Épaisseur de coupe : 0,6mm
  • Testé VDE : oui
  • bruni
  • manche isolant à plusieurs composants, testé VDE

Norme:

IEC 60900

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier