Réf.: 8505S-2
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
11,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

KRAFT-VERLAENGERUNG 8505S-2, Versandgewicht: 0,024 kg, GTIN/EAN: 4000896037261
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Dimensions / longueur : 51 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 8 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 13 mm
  • Pour utilisation avec machines

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier