Réf.: 1100S-36
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
54,05 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

• Pour les contraintes les plus élevées. • Exécution courte. • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique. • Surface : phosphatée, huilée. • DIN 3129, ISO 2725-2. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 25 mm (1 pouce). • Sortie : Profil à 6 pans extérieurs. • Taille: 36. • Dimensions: 67 mm. • Diamètre d1 (à la sortie): 56.5 mm. • Diamètre d2 (à l'entraînement): 54 mm. • Poids net (kg): 0.75 kg. * = Non conforme aux normes DIN

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier