Réf.: 2204-7
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
5,85 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

  • Entraînement à 6 pans ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3
  • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 7 mm
  • Dimensions / longueur : 25 mm
  • Poids net (kg): 0 kg
* = Non conforme à la norme ISO 2351-3
  • Acier spécial pour les contraintes les plus élevées
  • Précision dimensionnelle maximale des pointes et des tranchants
  • Pour les visseuses électriques et à air comprimé ainsi que pour l'utilisation manuelle
  • Très résistante pour vis filetées (pénétration de la vis difficile)
  • Dureté permanente de 59-61 HR C pour les demandes exigeantes de l'industrie et de l'artisanat
  • Valeur du couple de serrage haute, supérieure à la norme DIN, longue durée de vie

• Entraînement à 6 pans ISO 1173 C6,3 (1/4″), ISO 2351-3 C6,3. • Made In Germany. • Entraînement : Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce). • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs. • Taille: 7. • Dimensions: 25 mm. • Poids net (kg): 0 kg. * = Non conforme à la norme ISO 2351-3• Acier spécial pour les contraintes les plus élevées. • Précision dimensionnelle maximale des pointes et des tranchants. • Pour les visseuses électriques et à air comprimé ainsi que pour l'utilisation manuelle. • Très résistante pour vis filetées (pénétration de la vis difficile). • Dureté permanente de 59-61 HR C pour les demandes exigeantes de l'industrie et de l'artisanat. • Valeur du couple de serrage haute, supérieure à la norme DIN, longue durée de vie.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier