• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 05135400001

867/21 Embouts TORX®, TX 1 x 40 x 1.5 mm

Sur demande
Délai à confirmer
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
26,42 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Wera

Informations

Données techniques

Référence article 05135400001
EAN / GTIN 4013288112989
Réf. fabricant 05135400001

Descriptif produit

Description:

Embouts durs, pour vis à empreinte TORX®. Emmanchement : HIOS 4 mm.

Avantage(s):

Pour vis TORX®
Réalisation robuste
Emmanchement HIOS 4 mm (série 21 Wera)
Convenant notamment pour BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000

Livraison:

867/21 Embouts TORX®, TX 1 x 40 x 1,5 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier