• Toutes les commandes d’une valeur ≥ 150 € sont franco de port.
Réf.: 05071002001

3800/1 Embouts TS, acier inoxydable, 1.2 x 6.5 x 25 mm

    • La quantité minimale de commande est de 10 pièces.
    • Ne peut être ordonné que par étapes de 10.
Sur demande
Délai à confirmer
{0} article(s) en stock
Prix unitaire
4,21 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: Wera

Informations

Données techniques

Référence article 05071002001
EAN / GTIN 4013288110978
Réf. fabricant 05071002001
Article hors catalogue L60020 4542

Descriptif produit

Description:

Embouts haute qualité en inox, pour vis à fente. Réalisés en acier inoxydable, les outils inox de Wera permettent d'éviter la rouille erratique disgracieuse. Avec zone Torsion : sur les embouts de la gamme Torsion, cette zone sert à amortir les pics de couple. L'usure précoce est évitée, la longévité de l'embout accrue. Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

Pour éviter les problèmes de rouille: visser l'inox avec de l'inox!
Pour vis à fente
Embouts Torsion contre l'usure précoce
Attachement six pans 1/4″ (Wera série 1)
Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

3800/1 TS Embouts, acier inoxydable, 1,2 x 6,5 x 25 mm

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier