Réf.: 986SLG 8
Marque: HAZET®

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
0 article(s) en stock
L’article n’est plus disponible
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
Livrable en 1 à 2 semaines
Livrable en 2 à 3 semaines
Livrable en 3 à 4 semaines
Délai à confirmer
Prix unitaire
20,95 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

Utilisation :
Vissage de culasse (Taille 8 mm)

  • Exécution extra-longue
  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 8 mm
  • Dimensions / longueur : 119 mm
  • Longueur l1: 81 mm
  • Poids net (kg): 0.09 kg
  • Utilisation manuelle

Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasion

Particulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanat

Haute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usure

Épaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelle

Couple de serrage plus élevé

Résistance optimale à la corrosion


Utilisation: - Vissage de culasse (Taille 8 mm). • Exécution extra-longue. • Avec moletage. • Surface : revêtue TIN. • DIN 7422, DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce). • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs. • Taille: 8. • Dimensions: 119 mm. • Longueur l1: 81 mm. • Poids net (kg): 0.09 kg. Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?. Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasion. Particulièrement approprié pour les charges continues, p. ex. lors du vissage en série dans l'industrie et l'artisanat. Haute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usure. Épaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelle. Couple de serrage plus élevé. Résistance optimale à la corrosion.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier