Réf.: 8803-1.2X8
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
17,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Description:

• Exécution mi-longue. • Avec moletage. • Surface : revêtue TIN. • DIN ISO 2380-1, DIN 3124, ISO 2725-1. • Made In Germany. • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce). • Sortie : Profil à fente. • Taille: 1.2 x 8. • Dimensions: 80 mm. • Longueur l1: 53.5 mm. • Poids net (kg): 0.06 kg. Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?.

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier